Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée6 mm
- Taille du port de sortie6 mm
- Hauteur totale73.5 mm
- Longueur totale35 mm
- Largeur totale28 mm
- Poids95 g
Détails
- AccessoiresSupport, affichage de pression, écrou de panneau
- Manocontacteur numériqueAucun
- Comp. liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Sexe du port d’entréeFemme
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonAucun bouton
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Plage de température de fonctionnement5 à 60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7.30 à 101 psi
- Normes respectéesJIS
- Type d’approvisionnementApprovisionnement individuel
- Norme de filetageRc(PT)
Aperçu
- Petit régulateur de collecteur, unité unique
- Raccords IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
- Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile