Motion
ARM11A1-S14
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 8 mm, Filetage d’entrée de tubulure, coude, Orifice de sortie de 8 mm, Filetage de sortie de tubulure, Coude
N° D’ARTICLE MI04352550
N° MFRARM11A1-S14
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 8 mm, Filetage d’entrée de tubulure, coude, Orifice de sortie de 8 mm, Filetage de sortie de tubulure, Coude
N° D’ARTICLE MI04352550
N° MFRARM11A1-S14
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
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    8 mm
  • Taille du port de sortie
    8 mm
  • Poids
    60 g

Détails

  • Accessoires
    Longueur du fil conducteur du manocontacteur : 0.5 m
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Type de bouton
    Haut
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé

Aperçu

Description du fabricant
ARM11A1-S14 BLOC D’ALIMENTATION

Vous pourriez également aimer