Motion
ARM11AB1-R55-A1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AB1-R55-A1Z

Régulateur de collecteur compact - 1/4 po orifice de sortie, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI04352566
N° MFRARM11AB1-R55-A1Z
Prix34.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11AB1-R55-A1Z

Régulateur de collecteur compact - 1/4 po orifice de sortie, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI04352566
N° MFRARM11AB1-R55-A1Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Poids
    60 g

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Options incluses
    Affichage de la pression
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de bouton
    Type de bouton avant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    0 psi
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de port de sortie
    1/4 femmes en
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    0 à 145 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun avec manocontacteur
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARM11AB1-R55-A1Z
  • Bloc du régulateur, type d’alimentation commun
  • Type de tuyauterie SORTIE : droite et coudée (métrique et pouces)
  • Position de la tuyauterie de SORTIE : inférieure, supérieure
  • Position de la poignée : haut, bas, avant
  • Accessoires : manomètre
  • Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon