Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsM5 standard
- Hauteur totale39.3 mm
- Longueur totale40.7 mm
- Largeur totale11.6 mm
- Taille du tube6 mm (DE)
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieMontage en ligne/sur panneau
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageSortie du compteur
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôleur de vitesse monté sur panneau
- 5 tailles de carrosserie disponibles
- Épaisseur du panneau : maximum 35mm
- Fixé à partir du haut et du bas
- Raccords tactiles intégrés