Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsM5 standard
- Hauteur totale27.7 mm
- Longueur totale48.7 mm
- Largeur totale11.4 mm
- Taille du tube3/16 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageSortie du compteur
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôleur de vitesse en ligne avec raccords à une touche
- Conçu pour un fonctionnement à basse vitesse
- Toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
- Accepte les tubes de taille métrique ou pouces
- Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine