Motion
AS3001FG-10
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI04352664
N° MFRAS3001FG-10
Prix32.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI04352664
N° MFRAS3001FG-10
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
Prix32.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Hauteur totale
    40.6 mm
  • Longueur totale
    71.6 mm
  • Largeur totale
    19.8 mm
  • Taille du tube
    10 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    PBT, acier inoxydable
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    14 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS3001FG-10 COMMANDE DE DÉBIT
  • Type en ligne avec spécifications en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • Disponible avec ports PT ou NPT
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon