Motion
ASG521F-03-10S

SMC CORP OF AMERICA
ASG521F-03-10S

ASG521F-03-10S
N° D’ARTICLE MI04352701
N° MFRASG521F-03-10S
Prix112.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASG521F-03-10S

ASG521F-03-10S
N° D’ARTICLE MI04352701
N° MFRASG521F-03-10S
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
Prix112.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE DÉBIT ASG521F-03-10S , ACIER/S
  • Plage de pression : 15 à 145 PSI (0.1 à 1 MPa)
  • Plage de température ambiante et de température du liquide : 23 à 140°F (-5 à 60°C)
  • Option de contrôle de type compteur-sortie ou compteur-entrée
  • Le raccord à une touche facilite le montage et le retrait du tube
  • Taille de tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10 et ø12
  • Taille du port de filetage : M5, R1/8 à 1/2
  • Le filetage de l'orifice est doté d'un produit d'étanchéité (à l'exception du type M5 ), pour gagner du temps d'installation et réduire les risques de fuite
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon