Motion
AWG30-N03G1H-Z

SMC CORP OF AMERICA
AWG30-N03G1H-Z

Régulateur de filtre avec manomètre - monobloc, 3/8 NPT, 145 psi, vidange automatique
N° D’ARTICLE MI04352890
N° MFRAWG30-N03G1H-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AWG30-N03G1H-Z

Régulateur de filtre avec manomètre - monobloc, 3/8 NPT, 145 psi, vidange automatique
N° D’ARTICLE MI04352890
N° MFRAWG30-N03G1H-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.27 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    5 microns
  • Options incluses
    Manomètre rond avec indicateur de fin de course, écrou de montage sur panneau
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AWG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AWG30-N03G1H-Z FILTRE RÉG AVEC JAUGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté