Motion
MGGLF20TN-75
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04352973
N° MFRMGGLF20TN-75
Prix472.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04352973
N° MFRMGGLF20TN-75
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
Prix472.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Longueur totale
    232 mm
  • Largeur totale
    125 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    185 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    220 N
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGG
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MGGLF20TN-75

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon