Motion
HO-102
Bague de retenue interne - acier inoxydable, matériau en acier, 0.042 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04354223
N° MFRHO-102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue interne - acier inoxydable, matériau en acier, 0.042 po d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04354223
N° MFRHO-102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre d’alésage
    26 mm
  • Pour la profondeur de rainure
    0.034 po
  • Pour diamètre de rainure
    1.091 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.046 po
  • Diamètre extérieur libre
    1.136 po
  • Épaisseur
    0.042 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
HO-102SS BAGUE INOXYDABLE