Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1 po
- Taille du filetage1-1/4-12
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON190029028434