Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre8.6 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement203
- Dimension C de la longueur totale11.94 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids33 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1140 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- CaractéristiquesCadre en acier Performance NEMA de conception B/supports d’extrémité en aluminium moulé Système d’isolation de classe F de qualité supérieure Service continu
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge1.9/0.95 A
- Courant de pleine charge1.9/0.95 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720311103
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Fiche technique0.50 HP, 230/460 V, service automobile
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Spécifications techniques0.50 HP, 230/460 V, service automobile
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre en acier Performance NEMA de conception B/supports d’extrémité en aluminium moulé Système d’isolation de classe F de qualité supérieure Service continu