Motion
385 50/1 A WR 143TC  2.000

HUB CITY INC
385 50/1 A WR 143TC 2.000

385 50/1 A WR 143TC 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI04355648
N° MFR385 50/1 A WR 143TC 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
385 50/1 A WR 143TC 2.000

385 50/1 A WR 143TC 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 50:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 0.8750 po de taille d’entrée, Cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI04355648
N° MFR385 50/1 A WR 143TC 2.000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    385
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4214 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=3
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78753
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798594736
  • Puissance d’entrée maximale
    3.370 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798594736

Aperçu

Description du fabricant
0220-78753 TAILLE 385 50:1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon