Motion
AS4211F-N04-11

SMC CORP OF AMERICA
AS4211F-N04-11

AS***1F, contrôleur de vitesse, raccord à une touche, coude et types universels
N° D’ARTICLE MI04361694
N° MFRAS4211F-N04-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS4211F-N04-11

AS***1F, contrôleur de vitesse, raccord à une touche, coude et types universels
N° D’ARTICLE MI04361694
N° MFRAS4211F-N04-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    1/2 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    47.9 mm
  • Longueur totale
    56.7 mm
  • Largeur totale
    28.6 mm
  • Taille du tube
    3/8 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    24 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS4211F-N04-11 , UN
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Les clients ont également acheté