Motion
142127C
Embrayages et freins de constriction de série VC Airflex à double largeur
N° D’ARTICLE MI04362901
N° MFR142127C
Prix63,560.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins de constriction de série VC Airflex à double largeur
N° D’ARTICLE MI04362901
N° MFR142127C
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
Prix63,560.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Inertie
    4660 livres par pied carré
  • Taille
    38 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément double
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    740 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    1360000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142127C 38VC1200 DL EL ASSY 4 SC
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples