Motion
142214JF
Embrayages et freins extensibles Airflex série E
N° D’ARTICLE MI04362976
N° MFR142214JF
Prix18,414.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins extensibles Airflex série E
N° D’ARTICLE MI04362976
N° MFR142214JF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,414.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    4.75 po
  • Inertie
    14 livres par pied carré
  • Taille
    16 po-oz

Détails

  • Application
    Équipement de construction, treuils marins, machinerie de travail des métaux, embrayages à glissement, freins de tension
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    E
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Assemblage d’élément
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série E
  • Couple statique avant
    21500 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142214JF 16E475 ELEM 80# SPR 3-68 LNG
  • Tube d’expansion robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples