Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction4.75 po
- Taille24 po-oz
Détails
- ApplicationÉquipement de construction, treuils marins, machinerie de travail des métaux, embrayages à glissement, freins de tension
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageE
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleAssemblage d’élément
- Vitesse maximale875 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie E
Aperçu
- Tube d’expansion robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples