Motion
142639HP
Embrayages et freins à constriction de série VC Airflex simple étroit
N° D’ARTICLE MI04363250
N° MFR142639HP
Prix9,159.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayages et freins à constriction de série VC Airflex simple étroit
N° D’ARTICLE MI04363250
N° MFR142639HP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,159.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    5 po
  • Inertie
    43 livres par pied carré
  • Taille
    11.5 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    27000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
142639HP 11.5VC500 ELEM W/2 SC
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples