Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction5.25 po
- Inertie252 livres par pied carré
- Taille28 po-oz
Détails
- ApplicationMachinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageCB
- ConfigurationÉlément unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale1000 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie CB
- Couple statique avant106000 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples