1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
DANFOSS AIRFLEX
510960 9CSA200 COMB BR SHOE
CHAUSSURE BR COMB 510960 9CSA200
N° D’ARTICLE MI
04368674
N° MFR
510960 9CSA200 COMB BR SHOE
Price
$3,835.80
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
DANFOSS AIRFLEX CHAUSSURE 510960 9CSA200 PEIGNE BR
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AIRFLEX
510960 9CSA200 COMB BR SHOE
CHAUSSURE BR COMB 510960 9CSA200
N° D’ARTICLE MI
04368674
N° MFR
510960 9CSA200 COMB BR SHOE
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$3,835.80
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
CHAUSSURE BR COMB 510960 9CSA200
Help us improve this product
Provide Feedback
Vous pourriez également aimer
TIMKEN
6213-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
07407973
En stock
En stock
$175.16
/each
Ajouter au panier
NTN
6305LLUC3/EM
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI
00056282
En stock
En stock
$56.09
/each
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
6024
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI
00050247
En stock
En stock
$742.54
/each
Ajouter au panier
NTN
3306C3
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 30 mm d’alésage, 72 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, 32 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI
00046036
En stock
En stock
$208.22
/each
Ajouter au panier
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
6 5V 850 E
Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 8.5000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI
00707216
En stock
Commande d’usine
$465.72
/each
Ajouter au panier
BALDOR ELECTRIC COMPANY
EM3545
Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI
04170868
En stock
En stock
$1,149.74
/each
Ajouter au panier
BROWNING
P2 1 3/4
Bague conique fendue - Bague P2 , 1-3/4 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI
00226428
En stock
En stock
$112.46
/each
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
15234
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.313 in Overall Width, CRW1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
01298700
En stock
En stock
$23.11
/each
Ajouter au panier
SKF
51213
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI
00133221
En stock
En stock
$271.61
/each
Ajouter au panier
US MOTORS (NIDEC)
U32P2D
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 145T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1440 tr/min -1755 tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI
00545434
En stock
En stock
$611.06
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté