Motion
145839DE
Ensemble de verrouillage axial des embrayages et freins de constriction Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI04370796
N° MFR145839DE
Prix24,154.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de verrouillage axial des embrayages et freins de constriction Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI04370796
N° MFR145839DE
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
Prix24,154.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    10 po
  • Taille
    32 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Élément unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1050 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC
  • Couple statique avant
    415000 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
145839DE ENSEMBLE AX/LCKG 32VC1000
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples