Motion
SS5V3-10FD1-04U-N7-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-04U-N7-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04372076
N° MFRSS5V3-10FD1-04U-N7-D
Prix327.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-04U-N7-D

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV3000
N° D’ARTICLE MI04372076
N° MFRSS5V3-10FD1-04U-N7-D
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
Prix327.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    82.7 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    133.9 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 1/4 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-10FD1-04U-N7-D
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 3000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches

Les clients ont également acheté