Motion
AM-M10
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10x1.5, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04372721
N° MFRAM-M10
Prix93.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 10 mm, taille du filetage de la tige : M10x1.5, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04372721
N° MFRAM-M10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M10x1.5
  • Taille du filetage
    M10

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    190029046919

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MÉTRIQUE AM-M10T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer