Motion
C85N16-15S
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04373128
N° MFRC85N16-15S
Prix34.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND ISO C85 , C82, C85 avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI04373128
N° MFRC85N16-15S
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
Prix34.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur totale
    126 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M6x1
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    15 mm

Détails

  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    19 psi
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    19 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
C85N16-15S CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté