Motion
SB2880S
Lunettes de protection Rendezvous® - Verres miroirs E/S, monture noire/couleur de la monture
N° D’ARTICLE MI04374271
N° MFRSB2880S
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Rendezvous® - Verres miroirs E/S, monture noire/couleur de la monture
N° D’ARTICLE MI04374271
N° MFRSB2880S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Couleur de la lentille
    Miroir E/S
  • CUP_NON
    814992005376
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRE DE SÉCURITÉ SB2880S À LENTILLE MIROIR NOIR
  • Les branches s’ajustent à quatre longueurs différentes
  • Le coussinet nasal réglable s’adapte à une vaste gamme de tailles de ponts
  • Fabriqué en polycarbonate de haute qualité, usiné à partir de matériaux vierges et formé pour former
  • Alignez l’angle de la lentille à la position appropriée pour l’application au travail avec le réglage du pas de la lentille à cliquet
  • La lentille de base courbée 9.5 offre une excellente protection latérale contre le vent et les particules en suspension dans l’air, une protection de 99.9 % contre les rayons UV nocifs
  • Conforme aux normes MIL-PRF 32432 relatives aux chocs à haute vitesse