Motion
SV311A02N6CF5K

ASCO
SV311A02N6CF5K

SV311A02N6CF5K
N° D’ARTICLE MI04377905
N° MFRSV311A02N6CF5K
Prix903.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
SV311A02N6CF5K

SV311A02N6CF5K
N° D’ARTICLE MI04377905
N° MFRSV311A02N6CF5K
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
Prix903.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    5-1/6 po
  • Hauteur totale
    2.78 po
  • Largeur totale
    1.68 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Gaz combustible
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.2 Cv
  • Type de carburant
    Gaz combustible
  • Pression de fonctionnement maximale
    +15 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +15 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +175 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Temps de réponse
    1 s
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Normes respectées
    CSA, FM, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
SV311A02N6CF5K