Motion
22215EJW33C2

TIMKEN
22215EJW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI04378042
N° MFR22215EJW33C2
Prix671.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22215EJW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI04378042
N° MFR22215EJW33C2
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
Prix671.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.744 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796240544
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796240544

Aperçu

Description du fabricant
22215EJW33C2 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure