Motion
DR02106
Mèche Jobber Length - série DR02 , F, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04378789
N° MFRDR02106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série DR02 , F, acier haute vitesse, cannelure 2-7/8 po, OAL 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04378789
N° MFRDR02106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    F
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.257 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    DR02
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À TIGE STR DR02106 H.S. #F