Motion
DE06A33CS05

NTN
DE06A33CS05

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04378922
N° MFRDE06A33CS05
Prix106.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DE06A33CS05

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 28 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04378922
N° MFRDE06A33CS05
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
Votre prix106.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    DE06A33CS05 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale DE06A33CS05 présente un diamètre d'alésage de 28 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 38 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DE06A33CS05
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    DE0
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359692105

Aperçu

Description du fabricant
DE06A33CS05 BILLE BRG