Motion
S08211
Insert de perçage à fourche en acier haute vitesse revêtu TiAlN classe T15 , diamètre de perçage maximum de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04379118
N° MFRS08211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en acier haute vitesse revêtu TiAlN classe T15 , diamètre de perçage maximum de 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI04379118
N° MFRS08211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    1-1/8 po
  • Taille du siège
    2
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    S08211
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    T15

Aperçu

Description du fabricant
S08211 PERCEUSE À FOURCHE TA 1.125 T-15