Motion
193-0099-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 306.6 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04379528
N° MFR193-0099-001
Prix3,457.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 306.6 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04379528
N° MFR193-0099-001
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
Prix3,457.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    6771 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.39 po
  • Longueur totale
    11.88 po
  • Largeur totale
    4.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    18.71 po3/r
  • Pression intermittente
    240 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    225 tr/min
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    500 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 193-0099-001
  • Soupape de navette/décharge basse pression : aucune
  • Option de débit de pression : aucune
  • Option Geroler : standard
  • Option de joint : standard
  • Accessoires : aucun
  • Fonctions spéciales (matériel) : aucune
  • Caractéristiques spéciales (assemblage) : rotation inverse
  • Peinture/emballage : pas de peinture, boîte individuelle
  • Identification du client : aucune

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté