Motion
193-0130-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - 2-Speed - Standard, déplacement géométrique 393.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04379552
N° MFR193-0130-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - 2-Speed - Standard, déplacement géométrique 393.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04379552
N° MFR193-0130-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.39 po
  • Longueur totale
    12.51 po
  • Largeur totale
    4.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard (Magneto), 4 Bolt, 82.6 [3.25] Pilot Dia. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage 2.79 [.110] Longueur du pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    24.03 po3/r
  • Pression intermittente
    190 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Rpm max.
    191 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - 2-Speed - Standard
  • Type d’arbre
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 193-0130-001
  • Peinture/emballage : pas de peinture, boîte individuelle
  • Fonctions spéciales (matériel) : aucune
  • Identification du client : aucune
  • Option de joint : standard
  • Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucune
  • Soupape de navette/décharge basse pression : aucune
  • Option Geroler : standard
  • Type de montage : standard (megneto)
  • Option de débit de pression : aucune
  • Accessoires : aucun

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté