Motion
193-0213-001
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - 2-Speed - Standard, déplacement géométrique 158.1 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04379619
N° MFR193-0213-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - 2-Speed - Standard, déplacement géométrique 158.1 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI04379619
N° MFR193-0213-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.39 po
  • Longueur totale
    10.81 po
  • Largeur totale
    4.80 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 Boulon; 101.6 [4.00] Dia. X 6.10 [.240] Pilote, 14.35 [.565] Dia. Trous de montage sur 146.05 [5.750] Dia. C.-B. (SAE B)
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    9.65 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Rpm max.
    477 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    495 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.4 po Pilot - SAE B
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - 2-Speed - Standard
  • Type d’arbre
    Sans roulement

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 193-0213-001
  • Fonctions spéciales (matériel) : aucune
  • Accessoires : aucun
  • Type de montage : standard, boulon 2
  • Soupape de navette/décharge basse pression : aucune
  • Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucune
  • Identification du client : aucune
  • Option Geroler : standard
  • Peinture/emballage : peint en noir peu lustré, boîte individuelle
  • Option de débit de pression : aucune
  • Option de joint : standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté