Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 BSPP
- Extrémité 2 Taille1 po, 3/4 po
- Type de taille End 21 NPTF
- Corps hexagonal35.0
- Longueur totale62.0
- Profondeur du filetage23.8
- Taille du filetage 23/4-14
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à NPTF
- Mot-clé de descriptionTuyau standard femelle britannique pivotant parallèle 3/4 po x tuyau mâle rigide 1 po
- Style de fin 1Raccord tournant parallèle de tuyau standard britannique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 3/4–14
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série7034
Aperçu
Description du fabricant
7034-16-12 RACCORD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité