Motion
7201-B-2RS-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7201-B-2RS-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 10 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI04380279
N° MFR7201-B-2RS-TVP
Prix146.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7201-B-2RS-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 10 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI04380279
N° MFR7201-B-2RS-TVP
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
Prix146.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7201-B-XL-2RS-TVP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    960 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • CUP_NON
    4054372837173

Aperçu

Description du fabricant
7201-B-XL-2RS-TVP ANG CONTACT BALL BRG