Motion
6G-4FFORX90S

GATES RUBBER CO
6G-4FFORX90S

710424195 -
N° D’ARTICLE MI04381089
N° MFR6G-4FFORX90S
Prix40.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G-4FFORX90S

710424195 -
N° D’ARTICLE MI04381089
N° MFR6G-4FFORX90S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Taille de filetage 1
    9/16-18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro CUP du fabricant
    072053448771
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Emplacement du joint torique
    Joint torique à face plate
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • Type de fil
    FFOR
  • CUP_NON
    072053448771

Aperçu

Description du fabricant
6G-4FFORX90S
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;