Motion
PF2W704T-N03-67

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704T-N03-67

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI04382074
N° MFRPF2W704T-N03-67
Prix779.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W704T-N03-67

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI04382074
N° MFRPF2W704T-N03-67
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
Prix779.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Largeur totale
    77 mm
  • Taille du port
    NPT 3/8
  • Poids
    460 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Plage de débit
    0.35 à 4.5 L/min
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    3/8 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PF2W
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    PNP

Aperçu

Description du fabricant
PF2W704T-N03-67 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : NPN/PNP
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±3 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté