Motion
NU2317EMAC3

TIMKEN
NU2317EMAC3

Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384510
N° MFRNU2317EMAC3
Prix1,953.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU2317EMAC3

Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384510
N° MFRNU2317EMAC3
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
Prix1,953.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3700 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU2317EMAC3