Motion
NU220EMA

TIMKEN
NU220EMA

Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI04384766
N° MFRNU220EMA
Prix1,431.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU220EMA

Droit, DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 34 mm
N° D’ARTICLE MI04384766
N° MFRNU220EMA
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
Prix1,431.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    62900 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    3400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU220EMA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon