Motion
NU2232EMA

TIMKEN
NU2232EMA

Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm
N° D’ARTICLE MI04384775
N° MFRNU2232EMA
Prix11,929.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU2232EMA

Droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm
N° D’ARTICLE MI04384775
N° MFRNU2232EMA
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
Prix11,929.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Tr/min maximum (graisse)
    1500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NU22

Aperçu

Description du fabricant
NU2232EMA