Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.7 po
- Facteur de service1.00
- Couple17.99 pi-lb
- Poids16 lb
Détails
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382005498
- Courant maximal admissible1.8 A
- ModèleK055SBK7724802B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382005498