Motion
EB228
Moteur pour piscine/spa - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04385062
N° MFREB228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04385062
N° MFREB228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    18.29 pi-lb
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382024970
  • Modèle
    K063EAU5225013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de piscine/spa
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique

Aperçu

Description du fabricant
1 HP, 3450 tr/min, EB228,230/115 V, 56J