Motion
FF15S1XV
Moteur de pompe à incendie - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 215JP , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3485 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385090
N° MFRFF15S1XV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à incendie - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400 V, cadre 215JP , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3485 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04385090
N° MFRFF15S1XV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215JP
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Régime de base
    3485 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à incendie
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
15 CH, 3485 TR/MIN, FF15S1XV, 200/400 V, 215JP