Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre184T
- Dimension C de la longueur totale16.9 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Couple5.9 pi-lb
- Poids85 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesPour avoir besoin de plus d’une vitesse standard
- Régime de base1175 tr/min à 1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNotre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
- Mot-clé de description2 hp / 1-1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.40 A
- Efficacité de la pleine charge77.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382043018
- Courant maximal admissible3.4 A
- ModèleC881
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur2 hp / 1-1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382043018
- Schéma de câblage