Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale18.6 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple8.9 pi-lb
- Poids90 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1180 tr/min à 1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNotre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
- Mot-clé de description3 hp / 2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382044039
- Courant maximal admissible4.2 A
- ModèleC882
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur3 hp / 2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4|6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min / 1800 tr/min
- Schéma de câblage