Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254T
- Dimension C de la longueur totale22.5 po
- Facteur de service1.00
- Couple59.7 pi-lb
- Poids150 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionMoteurs américains® Moteurs d’ascenseur triphasés, ouverts anti-gouttes (ODP) qui sont appliqués lorsque le moteur est dans un environnement sec et font fonctionner la pompe hydraulique à l’extérieur du réservoir de fluide. Ces moteurs sont généralement appliqués à des ascenseurs hydrauliques de cinq étages ou moins et sont conçus pour 80 ou 100 démarrages par heure.
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceIntermédiaire
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382055806
- Courant maximal admissible58 A
- ModèleBW44
- Catégorie de moteurMoteur élévateur hydraulique sec
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382055806
- Schéma de câblage