Motion
DH40S2BF
Moteur élévateur hydraulique sec - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1760 tr/min, horizontal / montage au pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI04385329
N° MFRDH40S2BF
Prix7,101.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur élévateur hydraulique sec - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1760 tr/min, horizontal / montage au pied, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI04385329
N° MFRDH40S2BF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,101.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Couple
    119.2 pi-lb
  • Poids
    262 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Moteurs américains® Moteurs d’ascenseur triphasés, ouverts anti-gouttes (ODP) qui sont appliqués lorsque le moteur est dans un environnement sec et font fonctionner la pompe hydraulique à l’extérieur du réservoir de fluide. Ces moteurs sont généralement appliqués à des ascenseurs hydrauliques de cinq étages ou moins et sont conçus pour 80 ou 100 démarrages par heure.
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Intermédiaire
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382056513
  • Courant maximal admissible
    48 A, 96 A
  • Modèle
    BW54
  • Catégorie de moteur
    Moteur élévateur hydraulique sec
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382056513
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40 CH, 1760 TR/MIN, DH40S2BF, 230/460 V, 286T