Motion
2123
Moteur souffleur/ventilateur - 4.0 W, 1800 tr/min, 1 ph, 208-277 V, cadre spécial, logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1550 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04385365
N° MFR2123
Prix96.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 4.0 W, 1800 tr/min, 1 ph, 208-277 V, cadre spécial, logement OAO (air libre sur le dessus), 60 Hz, base 1550 tr/min, montage sur goujon, service continu
N° D’ARTICLE MI04385365
N° MFR2123

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    Spécial
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Régime de base
    1550 tr/min
  • Pays d’origine
    KOR
  • Mot-clé de description
    4.0 W
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.10.3000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382060978
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    4.0 W
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-277 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
4 W, 1550 tr/min, 2123,208-277 V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon