Motion
2127
Moteur de ventilateur/soufflerie - 25.0 W, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, châssis spécial, boîtier totalement fermé et autoventilé (TEAO), 60 Hz, 1550 tr/min de base, montage sur goujon, service continuel
N° D’ARTICLE MI04385369
N° MFR2127
Prix301.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur/soufflerie - 25.0 W, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, châssis spécial, boîtier totalement fermé et autoventilé (TEAO), 60 Hz, 1550 tr/min de base, montage sur goujon, service continuel
N° D’ARTICLE MI04385369
N° MFR2127

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix301.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    Spécial
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Régime de base
    1550 tr/min
  • Pays d’origine
    KOR
  • Description
    FHP, P
  • Mot-clé de description
    25.0 W
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.10.6020
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382061012
  • Modèle
    M1800002127000B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    25.0 W
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382061012

Aperçu

Description du fabricant
25 W, 1550 tr/min, 2127,230 V