Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48M
- Dimension C de la longueur totale6.7 po
- Poids12 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineCHN
- DescriptionFHP, 1/7 HP, 2P
- Mot-clé de description1/7 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382061371
- Courant maximal admissible1.7 A
- ModèleK041AAT1016013J
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/7 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBride
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382061371